詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-102

品名 : 8x17x4mm クサビ(2個)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00443
仕様 用途 金鎚(21mm・24mm)
長さ 17mm 8mm
厚み 4mm 材質
入数 2個
ハンマーや農具の木柄製品の柄の取り付け時の柄穴広げに使用します。
追加説明
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/04 13:25現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0108ページ 2476ページ
バリエーション一覧
EA575-101 6x15x4mm クサビ(2個)
EA575-102 8x17x4mm クサビ(2個)
EA575-103 10x18x4mm クサビ(2個)
EA575-104 13x22x4mm クサビ(2個)
EA575-105 13x23x5mm クサビ(2個)
EA575-106 16x28x5mm クサビ(2個)
EA575-107 20x40x5mm クサビ(2個)
EA575-108 15x50x5mm クサビ(2個)
EA575-109 20x60x5mm クサビ(2個)
EA575-110 21x80x6mm クサビ(1個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top