品番 : EA575-106
品名 : 16x28x5mm クサビ(2個)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01022 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 特中 | 用途 | 中型ハンマー、片手クワ等の小型農耕具 |
| 長さ | 28mm | 幅 | 16mm |
| 厚み | 5mm | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 2個 | ||
| ハンマーや農具の木柄製品の柄の取り付け時の柄穴広げに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/15 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0108ページ 2476ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
