詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-104

品名 : 13x22x4mm クサビ(2個)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00445
仕様 大 用途 石頭鎚、片手ハンマー
長さ 22mm 幅 13mm
厚み 4mm 材質 鉄
入数 2個
ハンマーや農具の木柄製品の柄の取り付け時の柄穴広げに使用します。
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/26 13:09現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 0108ページ 2476ページ
バリエーション一覧
EA575-101 6x15x4mm クサビ(2個)
EA575-102 8x17x4mm クサビ(2個)
EA575-103 10x18x4mm クサビ(2個)
EA575-104 13x22x4mm クサビ(2個)
EA575-105 13x23x5mm クサビ(2個)
EA575-106 16x28x5mm クサビ(2個)
EA575-107 20x40x5mm クサビ(2個)
EA575-108 15x50x5mm クサビ(2個)
EA575-109 20x60x5mm クサビ(2個)
EA575-110 21x80x6mm クサビ(1個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top