詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575AE-21

品名 : 1.5mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 252755
サイズ(mm) 32.6×20 材質 プラスチック
入数 100個 重量 70g
タイルのすき間サイズ 1.5mm
タイルの整列に。
何度でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/02 01:32現在)

商品入数 100 販売単位 St
カタログページ 0121ページ
バリエーション一覧
EA575AE-21 1.5mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個)
EA575AE-22 2.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個)
EA575AE-23 3.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/75個)
EA575AE-24 4.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/50個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • ※100個入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top