品番 : EA575AE-22
品名 : 2.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 252855 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 32.13×20 | 入数 | 100個 |
| 材質 | プラスチック | 重量 | 80g |
| タイルのすき間サイズ | 2.0mm | ||
| タイルの整列に。 | |||
| 何度でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/04/23 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575AE-21 1.5mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個) |
| EA575AE-22 2.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個) |
| EA575AE-23 3.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/75個) |
| EA575AE-24 4.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入り
