品番 : EA575AE-24
品名 : 4.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/50個)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 253155 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 35×19.6 | 入数 | 50個 |
| 材質 | プラスチック | 重量 | 80g |
| タイルのすき間サイズ | 4.0mm | ||
| タイルの整列に。 | |||
| 何度でも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/03 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575AE-21 1.5mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個) |
| EA575AE-22 2.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/100個) |
| EA575AE-23 3.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/75個) |
| EA575AE-24 4.0mm スペーサークリップ(リユーサブル/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50個入り
