詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575B-22

品名 : 1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

頭重量(kg) 1.8 全重量 2.45kg
頭径(mm) 65 頭長 130mm
全長(mm) 355 ハンドル長 305mm
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
鍛造46HRCヘッド
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ゴムクリップ付
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575B-22 1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-23 1.8kgx406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-26 2.7kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-31 3.6kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top