詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575B-26

品名 : 2.7kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様

頭重量(kg) 2.7 全重量 3.6kg
頭径(mm) 60 全長(mm) 420mm
ハンドル長 350mm 材質 頭:鋳造鋼(スチール芯)、柄:ゴム
鋳造46HRCヘッド
スチール芯入り
滑り止めグリップ
ストラップホール付
ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ゴムクリップ付
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/11 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575B-22 1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-23 1.8kgx406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-26 2.7kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
EA575B-31 3.6kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top