品番 : EA575B-31
品名 : 3.6kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
仕様
| 頭重量(kg) | 3.6 | 全重量 | 4.9kg |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 60 | 全長(mm) | 410 |
| ハンドル長 | 335mm | ||
| 鍛造46HRCヘッド | |||
| ゴムクリップ付 | |||
| グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 | |||
| 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 | |||
| ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
|||
| ハンドルを重ね打ちしても壊れないスチール芯入り | |||
| 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575B-22 1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り) |
| EA575B-23 1.8kgx406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り) |
| EA575B-26 2.7kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り) |
| EA575B-31 3.6kg/406mm 両頭ハンマー(スチール芯入り) |
ウェブカタログ画像
拡大
