詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575BK-2A

品名 : 3.6kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付

仕様

頭径(mm) 48 全長(mm) 815
材質 頭:炭素工具鋼(焼入)
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
握りやすいラバーグリップ
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

19,700 (税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/07 02:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0110ページ

代替品

EA575BK-3
  • 品番

    EA575BK-3

  • コメント

    違い:頭重量・頭径・全長等

バリエーション一覧
EA575BK-1A 2.7kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-2A 3.6kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-3 4.5kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-4 5.4kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-5A 7.2kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575BK-6 9.0kg/915mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
ウェブカタログ画像
※画像はEA575BK-1です。
  • ※画像はEA575BK-1です。
  • EA575BK-1A・2A・5Aのグリップ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top