品番 : EA575BK-3
品名 : 4.5kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
仕様
| 材質 | 頭:炭素工具鋼(焼入) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
頭径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 4.5kg | 全長 | 815mm |
| ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 | |||
| 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/12/11 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
代替品
![]() |
|

