品番 : EA575BK-1A
品名 : 2.7kg/815mm 大ハンマー(ファイバーグラス柄)
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
仕様
| 頭重量(kg) | 2.7 | 頭径(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 815 | 材質 | 頭:炭素工具鋼(焼入) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
| 握りやすいラバーグリップ | |||
| ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 | |||
| 周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/26 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※グリップ形状が若干異なります