品番 : EA575EL-4
品名 : 2.25kg/48mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:真鍮 柄:ファイバーグラス |
サイズ | 頭径:48mm 全長:355mm |
---|---|---|---|
頭重量(g) | 2250 | 全重量(g) | 2500 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/05 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0113ページ 0182ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575EL-1 0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575EL-2 1.35kg/43mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575EL-3 1.80kg/45mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |
EA575EL-4 2.25kg/48mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄) |