品番 : EA575EV-1
品名 : 3.6kg/60mm 銅大ハンマー(木柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
銅ヘッドなので火花が出ず安全です。 | |||
材質 | 頭:銅 柄:ヒッコリー |
重量 | 3.6kg |
---|---|---|---|
サイズ | 頭径:60mm 全長:872mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 03:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA575EV-1 3.6kg/60mm 銅大ハンマー(木柄) |
EA575EV-4 6.3kg/70mm 銅大ハンマー(木柄) |
EA575EV-5 9.0kg/76mm 銅大ハンマー(木柄) |