詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EY-12

品名 : 4.08kg/70mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)

仕様

特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。
材質 頭:ポリウレタン
柄:ポリウレタン
重量 4.08kg
サイズ 頭径:70mm
全長:762mm
追加説明
カタログ価格

21,900 (税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0110ページ
バリエーション一覧
EA575EY-12 4.08kg/70mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)
EA575EY-13 4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)
EA575EY-14 5.44kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)
ウェブカタログ画像
  • 頭・柄:ポリウレタン

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top