品番 : EA575EY-14
品名 : 5.44kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)
仕様
| 特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。 | |||
| 材質 | 頭:ポリウレタン 柄:ポリウレタン |
重量 | 5.44kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 頭径:83mm 全長:914mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/14 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575EY-12 4.08kg/70mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-13 4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン) |
| EA575EY-14 5.44kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン) |
