詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575MA-2

品名 : 450g/325mm ボールピンハンマー

最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります

仕様

頭重量 460g 頭径 32mm
全長 325mm 材質 頭:高炭素鋼
柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全重量 730g
追加説明
カタログ価格

3,640 (税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/07/28 03:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ

代替品

EA575SF-3
  • 品番

    EA575SF-3

  • コメント

    変更点:メーカー、頭材質など

バリエーション一覧
EA575MA-1 250g/290mm ボールピンハンマー
EA575MA-2 450g/325mm ボールピンハンマー
EA575MA-3 675g/375mm ボールピンハンマー
EA575MA-4 900g/375mm ボールピンハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top