品番 : EA575SF-3
品名 : 450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 頭:ステンレス(SUS420) 柄:グラスファイバー |
頭径(mm) | 27 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 310 | 全重量(g) | 680 |
| 頭重量(g) | 450 | ||
| ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/11 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ 0376ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA575SF-2です。
