詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575SF-5

品名 : 910g/350mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 柄材質:(誤)グラスファイバー→(正)TPR+PP+グラスファイバー(No.57 1253)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

頭径 36mm 全長 350mm
材質 頭:ステンレス(SUS420)
柄:TPR+PP+グラスファイバー
重量 頭重量:910g
総重量:1130g
弱磁性で、強磁界下での作業にも適しています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
TPR・PP製ハンドル採用、滑りにくく、耐油性も優れています。
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ 0370ページ
バリエーション一覧
EA575SF-1 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
EA575SF-2 340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
EA575SF-3 450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
EA575SF-4 680g/340mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
EA575SF-5 910g/350mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
EA575SF-6 1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • TPR・PP製ハンドル採用、滑りにくく、耐油性も優れています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top