品番 : EA575SF-6
品名 : 1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/13 柄材質:(誤)グラスファイバー→(正)TPR+PP+グラスファイバー(No.57 1253)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 頭径 | 39mm | 全長 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 頭:ステンレス(SUS420) 柄:TPR+PP+グラスファイバー |
重量 | 頭重量:1130g 総重量:1400g |
| 弱磁性で、強磁界下での作業にも適しています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| TPR・PP製ハンドル採用、滑りにくく、耐油性も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/05 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ 0370ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
