品番 : EA575MA-3
品名 : 675g/375mm ボールピンハンマー
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
仕様
| 頭重量 | 670g | 頭径 | 37mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 375mm | 柄材質 | 頭:高炭素鋼 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
| 全重量 | 1,000g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575MA-1 250g/290mm ボールピンハンマー |
| EA575MA-2 450g/325mm ボールピンハンマー |
| EA575MA-3 675g/375mm ボールピンハンマー |
| EA575MA-4 900g/375mm ボールピンハンマー |

