品番 : EA575SE-1
品名 : 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01020 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 頭の全長 | 73mm |
| 頭径 | 25×22mm | 頭重量 | 225g |
| 全重量 | 390g | 材質 | 頭:炭素工具鋼 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付) |
| ファイバーグラス柄の両口玄能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SE-1 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-2 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-3 375g/360mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-5 560g/360mm 玄能(グラスファイバー柄) |

