品番 : EA575SE-11
品名 : 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
仕様
| 頭重量 | 225g | 頭径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付) |
| 全重量 | 380g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/27 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SE-11 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-12 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-13 375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |

