品番 : EA575SE-13
品名 : 375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
仕様
| 頭重量 | 375g | 頭径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 頭長 | 110mm |
| 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付) |
全重量 | 540g |
| 柄は折れにくく、がたつきにくく、抜けにくい安全要求の高い作業に最適のグラスファイバーを使用しています。 | |||
| グリップは衝撃吸収性に優れた、エラストマー樹脂を採用し、特殊加工した表面はゴムグリップより手に馴染みやすく、使う人の疲労をやわらげます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575SE-11 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-12 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
| EA575SE-13 375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
