詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575SE-12

品名 : 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)

仕様

頭重量 300g 頭径 28mm
全長 330mm 頭長 100mm
材質 ヘッド:炭素工具鋼
柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付)
全重量 460g
柄は折れにくく、がたつきにくく、抜けにくい安全要求の高い作業に最適のグラスファイバーを使用しています。
グリップは衝撃吸収性に優れた、エラストマー樹脂を採用し、特殊加工した表面はゴムグリップより手に馴染みやすく、使う人の疲労をやわらげます。
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0118ページ

代替品

EA575SE-2
バリエーション一覧
EA575SE-11 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
EA575SE-12 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
EA575SE-13 375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top