詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575SE-3

品名 : 375g/360mm 玄能(グラスファイバー柄)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00561
全長 360mm 頭の全長 90mm
頭径 28×25mm 頭重量 375g
全重量 580g 材質 頭:炭素工具鋼
柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付)
ファイバーグラス柄の両口玄能です。
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0118ページ

代替品

EA575SE-13
バリエーション一覧
EA575SE-1 225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
EA575SE-2 300g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)
EA575SE-3 375g/360mm 玄能(グラスファイバー柄)
EA575SE-5 560g/360mm 玄能(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top