品番 : EA575SE-4
品名 : 420g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00562 |
---|---|---|---|
材質 | 炭素工具鋼 | 頭サイズ | 30×26mm |
全重量 | 680g | 頭重量 | 420g |
全長 | 360mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0119ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575SE-1 225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) |
EA575SE-2 300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄) |
EA575SE-3 375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄) |
EA575SE-4 420g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄) |
EA575SE-5 560g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄) |
拡大