品番 : EA575WB-31
品名 : 230g/43x270mm ゴムハンマー(黒)
カタログ訂正
25/11/13 全長の訂正。誤:290mm、正:270mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00433 |
|---|---|---|---|
| ヘッドカラー | 黒 | 全長 | 270mm |
| 頭長 | 80mm | 頭径 | 43mm |
| 頭重量 | 230g | 材質 | 頭:天然ゴム+合成ゴム 柄:樫の木 |
| 傷のつきにくいゴムハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/12 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-31 230g/43x270mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-32 340g/52x300mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-33 450g/57x330mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-34 670g/60x330mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-35 910g/70x370mm ゴムハンマー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
