品番 : EA575WB-32
品名 : 340g/52x300mm ゴムハンマー(黒)
カタログ訂正
25/11/10 全長:(誤)310mm (正)300mm(9049 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00434 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 頭長 | 90mm |
| 頭径 | 52mm | 頭重量 | 340g |
| ヘッドカラー | 黒 | 材質 | 頭:天然ゴム+合成ゴム 柄:樫の木 |
| 傷のつきにくいゴムハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-31 230g/43x270mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-32 340g/52x300mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-33 450g/57x330mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-34 670g/60x330mm ゴムハンマー(黒) |
| EA575WB-35 910g/70x370mm ゴムハンマー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
