詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WB-33

品名 : 450g/57x330mm ゴムハンマー(黒)

カタログ訂正

25/11/10 全長:(誤)340mm (正)330mm (9049 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00437
全長 330mm 頭長 95mm
頭径 57mm 頭重量 450g
ヘッドカラー 材質 頭:天然ゴム+合成ゴム
柄:樫の木
傷のつきにくいゴムハンマー
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/14 23:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA575WB-31 230g/43x270mm ゴムハンマー(黒)
EA575WB-32 340g/52x300mm ゴムハンマー(黒)
EA575WB-33 450g/57x330mm ゴムハンマー(黒)
EA575WB-34 670g/60x330mm ゴムハンマー(黒)
EA575WB-35 910g/70x370mm ゴムハンマー(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top