品番 : EA575WB-61
品名 : 340g/55x330mm ゴムハンマー(フローリング用)
カタログ訂正
25/11/13 全長の訂正。誤:340mm、正:330mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01360 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | ヘッド長 | 95mm |
| ヘッド径 | φ55mm | 頭重量 | 340g |
| 全重量 | 430g | 材質 | 頭:アメゴム 柄:木 |
| 耐久性の高いアメゴムを使用したハンマーです。 | |||
| アメゴムの特性により、フロア材を寄せる際に便利なハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-61 340g/55x330mm ゴムハンマー(フローリング用) |
| EA575WB-62 450g/60x330mm ゴムハンマー(フローリング用) |
| EA575WB-63 670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
