詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WB-63

品名 : 670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01362
全長 370mm ヘッド長 115mm
ヘッド径 φ70mm 頭重量 670g
全重量 720g 材質 頭:アメゴム
柄:木
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマーです。
追加説明
カタログ価格

3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA575WB-61 340g/55x330mm ゴムハンマー(フローリング用)
EA575WB-62 450g/60x330mm ゴムハンマー(フローリング用)
EA575WB-63 670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top