詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WB-62

品名 : 450g/60x330mm ゴムハンマー(フローリング用)

カタログ訂正

25/11/13 全長の訂正。誤:340mm、正:330mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01361
全長 330mm ヘッド長 105mm
ヘッド径 φ60mm 頭重量 450g
全重量 530g 材質 頭:アメゴム
柄:木
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマーです。
アメゴムの特性により、フロア材を寄せる際に便利なハンマー
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/24 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA575WB-61 340g/55x330mm ゴムハンマー(フローリング用)
EA575WB-62 450g/60x330mm ゴムハンマー(フローリング用)
EA575WB-63 670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top