品番 : EA575WE-12
品名 : 300g/450mm テストハンマー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00171 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 頭の全長 | 112mm |
| 頭径 | 17mm | 全重量 | 300g |
| 材質 | 頭:炭素工具鋼 柄:樫材 |
||
| 打音によって異常音を調べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WE-11 200g/390mm テストハンマー |
| EA575WE-12 300g/450mm テストハンマー |
| EA575WE-13 400g/600mm テストハンマー |
| EA575WE-14 450g/900mm テストハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
