詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WE-13

品名 : 400g/600mm テストハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01643
全重量(g) 400 頭径(mm) 17
全長(mm) 600 材質 頭:炭素工具鋼
柄:樫材
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/08/21 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0107ページ
バリエーション一覧
EA575WE-12 300g/450mm テストハンマー
EA575WE-13 400g/600mm テストハンマー
EA575WE-14 450g/900mm テストハンマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top