品番 : EA575WE-23
品名 : 600mm 木柄(EA575WE-13用)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 全長 | 600mm |
|---|---|---|---|
| 仕上 | ニス塗 | 材質 | 樫材 |
| EA575WE-13用の交換柄です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/15 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WE-21 390mm 木柄(EA575WE-11用) |
| EA575WE-23 600mm 木柄(EA575WE-13用) |
| EA575WE-24 900mm 木柄(EA575WE-14用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WE-13 : 400g/600mm テストハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※木柄のみ
