詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WE-21

品名 : 390mm 木柄(EA575WE-11用)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02543
全長 390mm 仕上 ニス塗
材質 樫材
EA575WE-11用の交換柄です。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/26 18:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0108ページ
バリエーション一覧
EA575WE-21 390mm 木柄(EA575WE-11用)
EA575WE-23 600mm 木柄(EA575WE-13用)
EA575WE-24 900mm 木柄(EA575WE-14用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top