品番 : EA575WE-11
品名 : 200g/390mm テストハンマー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00170 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 390mm | 頭の全長 | 92mm |
| 頭径 | 13mm | 全重量 | 200g |
| 材質 | 頭:炭素工具鋼 柄:樫材 |
||
| 打音によって異常音を調べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/15 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WE-11 200g/390mm テストハンマー |
| EA575WE-12 300g/450mm テストハンマー |
| EA575WE-13 400g/600mm テストハンマー |
| EA575WE-14 450g/900mm テストハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WE-21 : 390mm 木柄(EA575WE-11用) |
