品番 : EA575WT-302
品名 : φ 38mm/ 650g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-30G |
---|---|---|---|
用途 | 機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に | 全長 | 325mm |
頭径 | 38mm | ヘッド長 | 116mm |
頭重量 | 450g | 全重量 | 650g |
材質 | 頭:ナイロン・ポリエチレン 柄:ファイバーグラス 鋼球:スチールショット ロールピン:炭素鋼 クサビ:グラスファイバー グリップ:塩化ビニル 接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤 |
使用温度 | -10~50℃ |
強打撃用 | |||
ショックレス構造 | |||
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少 | |||
ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。 | |||
替えヘッド:白(EA575WT-322)、緑(EA575WT-342) | |||
<使用上の注意> 過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0117ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA575WT-322 : φ38mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
部品 | EA575WT-342 : φ38mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン) |