品番 : EA575WT-342
品名 : φ38mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-30GH |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | W1:φ38、W2:φ38、W3:φ34、H1:29、H2:14 | ロールピンサイズ | φ3×38mm |
色 | 緑 | 材質 | ポリエチレン |
付属品 | ロールピン×1本 | ||
EA575WT-302用交換ヘッド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0117ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA575WT-302 : φ 38mm/ 650g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |