品番 : EA575WT-325
品名 : φ53mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-60W |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | W1:φ53、W2:φ55、W3:φ48、H1:45、H2:20 | ロールピンサイズ | φ6×55mm |
色 | 白 | 材質 | ポリエチレン |
付属品 | ロールピン×1本 | ||
EA575WT-305用交換ヘッド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 00:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0117ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA575WT-305 : φ 53mm/2100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |