品番 : EA575WT-343
品名 : φ43mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-40GH |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W1:φ43、W2:φ43、W3:φ39、H1:34、H2:15 | ロールピンサイズ | φ3×43mm |
| 色 | 緑 | 材質 | ポリエチレン |
| 付属品 | ロールピン×1本 | ||
| EA575WT-303用交換ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WT-303 : φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄) |
