品番 : EA575WT-326
品名 : φ60mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-70W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W1:φ60、W2:φ66、W3:φ54、H1:61、H2:26 | ロールピンサイズ | φ6×65mm |
| 色 | 白 | 材質 | ポリエチレン |
| 付属品 | ロールピン×1本 | ||
| 旧EA575WT-306用交換ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-326 φ60mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-327 φ74mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-328 φ84mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-329 φ94mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-330 φ108mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
