品番 : EA575WT-330
品名 : φ108mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OS-110W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W1:φ108、W2:φ115、W3:φ100、H1:81、H2:31 | ロールピンサイズ | φ10×115mm |
| 色 | 白 | 材質 | ポリエチレン |
| 付属品 | ロールピン×1本 | ||
| EA575WT-310用交換ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-326 φ60mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-327 φ74mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-328 φ84mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-329 φ94mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |
| EA575WT-330 φ108mm ハンマーヘッド(ポリエチレン) |

