詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WT-327

品名 : φ74mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 OS-80W
サイズ(mm) W1:φ74、W2:φ81、W3:φ67、H1:70、H2:29 ロールピンサイズ φ8×81mm
材質 ポリエチレン
付属品 ロールピン×1本
EA575WT-307用交換ヘッド
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/04 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA575WT-326 φ60mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-327 φ74mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-328 φ84mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-329 φ94mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-330 φ108mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像
  • ロールピン1本付き

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top