品番 : EA575WX-56
品名 : 56mmx 800g ショックレスハンマー(ウレタン)
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | US-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 | 全長 | 390mm |
| 頭径 | 56mm | ヘッド長 | 120mm |
| 頭重量 | 800g | 全重量 | 1000g |
| 材質 | 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) | 使用温度 | -20~50℃ |
| ヘッド硬度 | HDD 50° | ||
| 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけいにくい | |||
| グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。 | |||
| ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/11 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
代替品
![]() |
|

