詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WX-70

品名 : 70mmx1700g ショックレスハンマー(ウレタン)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 US-40
用途 精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。 全長 530mm
頭径 70mm ヘッド長 160mm
頭重量 1700g 全重量 2100g
材質 頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 使用温度 -20~50℃
ヘッド硬度 HDD 50°
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけいにくい
グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い
追加説明
カタログ価格

24,100 (税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/08 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0113ページ

代替品

EA575BB-4
  • 品番

    EA575BB-4

  • コメント

    1800g 390mm ファイバーグラスハンドル

バリエーション一覧
EA575WX-38 38mmx 250g ショックレスハンマー(ウレタン)
EA575WX-48 48mmx 450g ショックレスハンマー(ウレタン)
EA575WX-50 50mmx 600g ショックレスハンマー(ウレタン)
EA575WX-56 56mmx 800g ショックレスハンマー(ウレタン)
EA575WX-62 62mmx1100g ショックレスハンマー(ウレタン)
EA575WX-70 70mmx1700g ショックレスハンマー(ウレタン)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top