品番 : EA575XC-0.7
品名 : 700g 両頭ハンマー
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00540 |
---|---|---|---|
材質 | 炭素工具鋼熱処理済 | ||
ゴムグリップ付 | |||
頭径 | 25mm | 頭重量 | 0.7kg |
全長 | 285mm | ||
●ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。●周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/10 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0109ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575XC-0.7 700g 両頭ハンマー |
EA575XC-1 900g 両頭ハンマー |
EA575XC-2 1100g 両頭ハンマー |
EA575XC-3 1300g 両頭ハンマー |