品番 : EA575XC-2
品名 : 1100g 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00553 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 285mm | 頭の全長 | 93mm |
| 頭径 | 35mm | 頭重量 | 1.1kg |
| 材質 | 炭素工具鋼熱処理済 | ||
| パイプ柄なので強靭です。 | |||
| ゴムグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575XC-0.7 700g 両頭ハンマー |
| EA575XC-1 900g 両頭ハンマー |
| EA575XC-2 1100g 両頭ハンマー |
| EA575XC-3 1300g 両頭ハンマー |
