詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575XC-3

品名 : 1300g 両頭ハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00554
全長 285mm 頭の全長 105mm
頭径 37mm 頭重量 1.3kg
材質 炭素工具鋼熱処理済
パイプ柄なので強靭です。
ゴムグリップ付
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA575XC-0.7 700g 両頭ハンマー
EA575XC-1 900g 両頭ハンマー
EA575XC-2 1100g 両頭ハンマー
EA575XC-3 1300g 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top